MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 HESM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
注文コード
00864212
品番
HESM2140
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
42
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超硬