MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00864517
品番
HPSLN2030-C
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
4
有効長(mm)
15
刃数
2
全長(mm)
80
首径(mm)
2.9