MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 KES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00864614
品番
KES2160
参考基準価格(税別)
¥80,170
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
24
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
超硬