MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 MES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.6
注文コード
00864894
品番
MES2003-2D-G
参考基準価格(税別)
¥11,970
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
38
刃数
2
刃径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
0.6
材質
超硬