NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 NX25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00881694
品番
NX25-1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子