NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 NX30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
00883268
品番
NX30-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
刃径
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00883268
NX30-3
06550765
NX-30 3
リード30エンドミル
NS(日進工具)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました