NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 NX30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00883286
品番
NX30-3.2
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.2
刃長(mm)
6.4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子