NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 NX40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00885648
品番
NX40-2.5
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子