NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 NX40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00885797
品番
NX40-4
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
16
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子