DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.25
刃長(mm)
0.5
注文コード
00888238
品番
OCES2-0025S-D
参考基準価格(税別)
¥15,970
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.25
刃長(mm)
0.5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超微粒子