DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.2
刃長(mm)
20
注文コード
00889805
品番
OCES2-072S-D
参考基準価格(税別)
¥17,170
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7.2
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超微粒子