DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 PS-SED
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00893533
品番
PS-SED2010-8
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
材質
KT9
刃長(mm)
2
有効長(mm)
8
刃数
2
全長(mm)
45