DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 PS-SED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00893646
品番
PS-SED2030-16
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
KT9
刃長(mm)
6
有効長(mm)
16
刃数
2
全長(mm)
70