NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 RSE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
1.5
注文コード
00893856
品番
RSE230-0.5X1.5X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・刃長
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子
刃長(mm)
1.5
有効長(mm)
20
刃数
2
全長(mm)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00893856
RSE230-0.5X1.5X20
06552804
RSE230 0.5X1.5X20
樹脂用エンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
6,698
税込
¥
7,368
注文コードが変更になりました