DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 VSE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
00898844
品番
VSE-LS-060-90°
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
刃数
2
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
材質
超微粒子
先端径(Φmm)
0.4
片角(°)
45
両角(°)
90
角度小数
90