SP忠男
SP忠男の 排気系
SP忠男の バイク用マフラー
SP忠男の フルエキゾーストマフラー
パワーボックス(メガホン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00899563
品番
YZ2-PB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,800
用途
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○
仕様
4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1015021126
適合
YZF-R25/R3/MT25(パワーボックス)メガホンJBK-RG10J/EBL-RH07J
音量
加速排気騒音:78db、近接排気騒音:92db
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。