SP忠男
SP忠男の 排気系
SP忠男の バイク用マフラー
SP忠男の フルエキゾーストマフラー
PURE SPORT S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00899615
品番
TR1-PS-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,800
用途
ドレンボルト:○、センタースタンド:○
仕様
4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1114021117
適合
トリシティ125(ピュアスポーツ)SEBJ-SE82J
音量
加速排気騒音:73db、近接排気騒音:84db
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。