SP忠男
SP忠男の 排気系
SP忠男の バイク用マフラー
SP忠男の フルエキゾーストマフラー
POWER BOX FULL S SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00899685
品番
NM1-PB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥74,000
用途
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○
仕様
4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1116021154
適合
NMAX(EBJ-SE86J)
音量
加速排気騒音:78db、近接排気騒音:82db
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00899685
NM1-PB-01
53356583
NM1-PB-01
パワーボックス フル S
SP忠男
1個
¥
72,980
税込
¥
80,278
注文コードが変更になりました