パワーボックス(チタン/カーボン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00899694 品番CB2-PB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,800
用途ドレンボルト:○、オイルフィルター:○ 仕様4ストスリップオン・ボルトオンマフラー、政府認証:1017021175 適合CBR250RR 17 2BK-MC51 音量加速排気騒音:77db、近接排気騒音:90db
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00899694 CB2-PB-11 53355944 CB2-PB-11 画像準備中 パワーボックス チタン&カーボン SP忠男 1個 88,980 税込97,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする