※単品画像

CR2-PB-11 パワーボックス パイプ SP忠男 00899703 CR2-PB-11 パワーボックス パイプ SP忠男 00899703 CR2-PB-11 パワーボックス パイプ SP忠男 00899703 CR2-PB-11 パワーボックス パイプ SP忠男 00899703

パワーボックス パイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00899703 品番CR2-PB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,900

このPOWER BOXパイプは純正サイレンサーとの組み合わせで性能が最も発揮されるように開発をされております。
パワーボックスが創り出すゆたかなトルクで早め早めにシフトアップできる走りが気持ちいい。

用途ドレンボルト:○、オイルフィルター:○ 仕様エキパイ/テールパイプ/サイレンサー/バンド/ステー/バッフル 適合CRF250RALLY 17-(2BK-MD44) 音量加速排気騒音:、近接排気騒音:
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00899703 CR2-PB-11 53356145 CR2-PB-11 画像準備中 パワーボックス パイプ SP忠男 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする