SP忠男
SP忠男の 排気系
SP忠男の バイク用マフラー
SP忠男の フルエキゾーストマフラー
パワーボックス フル S SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00899728
品番
NM1-PB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥68,800
用途
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○
仕様
4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1116021165
適合
NMAX155(2BK-SG50J)国内/(SG315)台湾
音量
加速排気騒音:(国内)77db、(台湾)76db、近接排気騒音:(国内)84db、(台湾)84db
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00899728
NM1-PB-11
53356565
NM1-PB-11
パワーボックス フル S
SP忠男
1個
¥
67,980
税込
¥
74,778
注文コードが変更になりました