パワーボックス フル サイレントVer チタンブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00899755 品番NM1-PB-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,800
用途ドレンボルト:○、オイルフィルター:○ 仕様4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1116021164 適合NMAX155(SG315)台湾/(2BK-SG50J)国内 音量加速排気騒音:(国内)77db、(台湾)76db、近接排気騒音:(国内)84db、(台湾)84db
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00899755 NM1-PB-14 53356608 NM1-PB-14 画像準備中 パワーボックス フル サイレントバージョンチタンブルー SP忠男 1個 96,980 税込106,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする