※単品画像
SP忠男
SP忠男の 排気系
SP忠男の バイク用マフラー
SP忠男の フルエキゾーストマフラー
パワーボックス パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00899764
品番
VE2-PB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
このPOWER BOXパイプは純正サイレンサーとの組み合わせで性能が最も発揮されるように開発をされております。
用途
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○
仕様
エキパイ/テールパイプ/サイレンサー/バンド/ステー/バッフル
適合
VERSYS-X250 ABS(2BK-LE250D)
音量
加速排気騒音:、近接排気騒音:
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00899764
VE2-PB-01
53356233
VE2-PB-01
パワーボックス パイプ
SP忠男
1個
¥
35,980
税込
¥
39,578
注文コードが変更になりました