DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ラジアス超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00901897
品番
AL-SEES3100-LS-R16
参考基準価格(税別)
¥24,490
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
9.8
刃数
3
コーナーR(mm)
1.6
材質
超硬