EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
2°
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
100
注文コード
00904426
品番
AHTBE+2.5x2
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
R
2.5
勾配角
2
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
7.27
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2