EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
3°
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
100
注文コード
00904444
品番
AHTBE+2.5x3
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
R
2.5
勾配角
3
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
8.41
片角θ
3°
両角(°)
6
角度小数
3