EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
片角θ
5°
注文コード
00904697
品番
AHTBE+4x5
参考基準価格(税別)
¥114,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
40
全長(mm)
100
R
4
勾配角
5
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
14.32
片角θ
5°
両角(°)
10
角度小数
5