EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
2°
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
120
注文コード
00904828
品番
AHTBE+6x2
参考基準価格(税別)
¥131,800
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
R
6
勾配角
2
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
15.08
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2