画像準備中

エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 片角θ2°30′ シャンク径(Φmm)16 全長(mm)120 注文コード00904837 品番AHTBE+6x2.5
参考基準価格(税別)¥143,500 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は片角θ・シャンク径・全長など48種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)16 刃長(mm)50 全長(mm)120 R6 勾配角230′ 材質K10 刃数2 表面処理ノンコート 大径(Φmm)15.85 片角θ2°30′ 両角(°)5 角度小数2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする