EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
7°
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
120
注文コード
00904864
品番
AHTBE+6x7
参考基準価格(税別)
¥225,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
R
6
勾配角
7
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
22.89
片角θ
7°
両角(°)
14
角度小数
7