EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2AHTE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00904995
品番
AHTE+12x2.5
参考基準価格(税別)
¥135,500
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
勾配角
230′
小径(Φmm)
12
材質
K10
刃数
2
片角θ
2°30′
両角(°)
5
角度小数
2.5