画像準備中

エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 片角θ シャンク径(Φmm)4 全長(mm)45 注文コード00905388 品番CSTBE+0.5x1
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は片角θ・シャンク径・全長など216種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)4 刃長(mm)4 全長(mm)45 R0.5 勾配角1 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート 大径(Φmm)1.12 片角θ 両角(°)2 角度小数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする