EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
10°
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
60
注文コード
00905905
品番
CSTBE+1x10
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
全長(mm)
60
R
1
勾配角
10
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
5.2
片角θ
10°
両角(°)
20
角度小数
10