EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
1°30′
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
65
注文コード
00906133
品番
CSTBE+2.5x1.5
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
20
全長(mm)
65
R
2.5
勾配角
130′
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
5.91
片角θ
1°30′
両角(°)
3
角度小数
1.5