EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
4°
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
70
注文コード
00906185
品番
CSTBE+2.5x4
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
25
全長(mm)
70
R
2.5
勾配角
4
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
8.15
片角θ
4°
両角(°)
8
角度小数
4