EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
1°30′
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
80
注文コード
00906438
品番
CSTBE+3.25x1.5
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
R
3.25
勾配角
130′
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
7.9
片角θ
1°30′
両角(°)
3
角度小数
1.5