EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
2°
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
80
注文コード
00906964
品番
CSTBE+4.5x2
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
40
全長(mm)
80
R
4.5
勾配角
2
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
11.48
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2