EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
10°
シャンク径(Φmm)
25
全長(mm)
90
注文コード
00907427
品番
CSTBE+8x10
参考基準価格(税別)
¥227,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
40
全長(mm)
90
R
8
勾配角
10
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
27.53
片角θ
10°
両角(°)
20
角度小数
10