EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
7°
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
110
注文コード
00908267
品番
CSTBEL+2.25x7
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・シャンク径・全長
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
35
全長(mm)
110
R
2.25
勾配角
7
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
7°
両角(°)
14
角度小数
7