EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00909518
品番
CSTEL+1.5x2
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
勾配角
2
小径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2