EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00910017
品番
CSTEL+6x3
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
35
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
10
勾配角
3
小径(Φmm)
6
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
3°
両角(°)
6
角度小数
3