EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00910577
品番
CSTEM+1.5x0.5
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
刃長(mm)
8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
勾配角
30′
小径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
30′
両角(°)
1
角度小数
0.5