EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00910717
品番
CSTEM+10x2
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
40
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
勾配角
2
小径(Φmm)
10
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2