EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00910936
品番
CSTEM+2.5x4
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
刃長(mm)
12
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
勾配角
4
小径(Φmm)
2.5
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
4°
両角(°)
8
角度小数
4