EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00911216
品番
CSTEM+4x2
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
18
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
2
小径(Φmm)
4
材質
超微粒子
刃数
2
片角θ
2°
両角(°)
4
角度小数
2