画像準備中

エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 片角θ1°30′ 小径(Φmm)10 注文コード00912546 品番CSRT-A+10x1.5x0.3
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は片角θ・小径など189種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)20 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)10 勾配角130′ 小径(Φmm)10 材質超微粒子 刃数2 コーナーR(mm)0.3 片角θ1°30′ 角度小数1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする