EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
1°30′
小径(Φmm)
5
注文コード
00913806
品番
CSRT-A+5x1.5x0.3
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・小径
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
130′
小径(Φmm)
5
材質
超微粒子
刃数
2
コーナーR(mm)
0.3
片角θ
1°30′
角度小数
1.5