DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 DYK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
5°
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
00915766
品番
DYK-302
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・小径・シャンク径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
35.3
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超微粒子
R
1
勾配角
5
片角θ
5°
両角(°)
10
角度小数
5