MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 FE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00916414
品番
FE410-4(5°)
参考基準価格(税別)
¥34,670
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
36
刃数
2
全長(mm)
80
R
2
勾配角
5
片角θ
5°
両角(°)
10
角度小数
5