MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00917857
品番
HTSL2020-1
参考基準価格(税別)
¥14,340
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
14
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
勾配角
30′
小径(Φmm)
2
材質
超硬
片角θ
30′
両角(°)
1
角度小数
0.5